Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0950-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436438
Fabrikant:8150974
EAN:7323226352108

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0950-031A0-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 31 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,157895 |
| Schroefhoek | 28,7502 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen