COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0345-029A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0345-029A1-PM P1BM
Rubix:A0436780
Fabrikant:8151085
EAN:7323226353211
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0345-029A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,45 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0345-029A1-PM P1BM


Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,45 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialn
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte7,942029
Schroefhoek31,0538 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtzyl (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p): ongelegeerd staal, laag-koolstofstalen, licht/matig gelegeerde stalen, hooggelegeerde stalen en gietstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen