COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1350-040A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1350-040A1-PM P1BM
Rubix:A0436255
Fabrikant:8151434
EAN:7323226356700
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1350-040A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter13,5 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1350-040A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh7/js7/m7
Schroefhoek29,0995 °
Slijpensymmetrisch punt
Schachtcilindrisch (cyl)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 413,60 excl. BTW
/ stuk
€ 500,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen