COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0850-045A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0850-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436485
Fabrikant:8151278
EAN:7323226355147
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0850-045A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte43,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0850-045A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte43,9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte5,165
Schroefhoek26,1452 °
Slijpentot 3 keer opnieuw slijpen (norgmx 3)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (ongelegeerd, laag koolstofgehalte, lichtgelegeerd, hooggelegeerd), gietstalen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
256,00 excl. BTW
/ stuk
309,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen