COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0450-027A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0450-027A1-PM P1BM
Rubix:A0436716
Fabrikant:8151127
EAN:7323226353631
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0450-027A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0450-027A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantiem7 (boringstolerantie bereikbaar h8–h9)
Verhouding boordiameter/-lengte23,3 / 4,5 = 5,18
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen