COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0455-027A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0455-027A1-PM P1BM
Rubix:A0436712
Fabrikant:8151130
EAN:7323226353662
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0455-027A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,55 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0455-027A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,55 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8 (tolerantie boring), h6 (tolerantie diameter van de schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte5,164835
Schroefhoek32,4278 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen