COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0400-012A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0400-012A1-SM 1210
Rubix:A0437677
Fabrikant:7574690
EAN:7323223766595
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0400-012A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0400-012A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,315
Schroefhoek29,2 °
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen en titaanlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen