COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0397-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0397-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436748
Fabrikant:8151107
EAN:7323226353433
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0397-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,97 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0397-037A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,97 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9 ; h6
Verhouding boordiameter/-lengte8 x d
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen