COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1270-056A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1270-056A1-GM X1BM
Rubix:A0435820
Fabrikant:7781744
EAN:7323224677005
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1270-056A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1270-056A1-GM X1BM


Monoblock hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte77 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9 (tolerantie op de boordiameter) ; h6 (tolerantie van de schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte5
Schachtcilindrische schacht (cilindrische stift)
Interne koelingja
Te bewerken materiaallaaggelegeerd staal, gelegeerd staal, grijs gietijzer (fc), nodulair gietijzer (fcd), austenitisch roestvast staal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 476,80 excl. BTW
/ stuk
€ 576,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen