COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0476-024A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0476-024A1-SM 1210
Rubix:A0437661
Fabrikant:7782494
EAN:7323224681552
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0476-024A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter4,76 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0476-024A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte24,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,189
Schroefhoek25,1 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalnikkelbasislegeringen, titaniumbasislegeringen, inconel, staal, roestvrij staal en aluminium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen