COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0357-016A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0357-016A1-PM P1BM
Rubix:A0436773
Fabrikant:8151090
EAN:7323226353266
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0357-016A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,57 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0357-016A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,57 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,165266
Schroefhoek31,9407 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha (metrisch 6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen