COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0920-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0920-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436448
Fabrikant:8151304
EAN:7323226355406
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0920-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0920-080A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,115
Schroefhoek27,982 °
Slijpenpm
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha, metrisch 10)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen