COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0390-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0390-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436751
Fabrikant:8151104
EAN:7323226353402
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0390-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte31,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0390-037A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte85 mm
Snijlengte31,9 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1223
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen