COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1150-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1150-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436325
Fabrikant:8151387
EAN:7323226356236
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1150-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,5 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte116 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1150-098A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,5 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte116 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialn
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,12247
Schroefhoek29,0662 °
Slijpen3
Schachtdin 6535-ha (ø12)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen