COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-044A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0540-044A1-GM X1BM
Rubix:A0436074
Fabrikant:7781821
EAN:7323224677678
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-044A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,4 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte44,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0540-044A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte104 mm
Snijlengte44,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (-gm)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (ook hrsa en niet-ijzerhoudende metalen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 276,80 excl. BTW
/ stuk
€ 334,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen