COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-016A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0310-016A0-GM X1BM
Rubix:A0403552
Fabrikant:7781755
EAN:7323224677111
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-016A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-016A0-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn meerlaags (pvd)
Tolerantiem7 ; +0,004 - +0,016
Verhouding boordiameter/-lengte5
Schachtcilindrische schacht (tolerantie h6)
Interne koelingnee
Te bewerken materiaallicht gelegeerd staal, gelegeerde staalsoorten, gietijzer fc/fcd en austenitisch roestvrij staal (iso p/m/k/n/s/h)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
140,80 excl. BTW
/ stuk
170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen