COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-038A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0800-038A1-GM X1BM
Rubix:A0435962
Fabrikant:7781704
EAN:7323224676602
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-038A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte41,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0800-038A1-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte41,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,175
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
207,20 excl. BTW
/ stuk
250,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen