COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-023A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0450-023A1-SM 1210
Rubix:A0437667
Fabrikant:7420117
EAN:7323222416767
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-023A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-023A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,1778
Schroefhoek32,1 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen (hrsa), titaanlegeringen en composietmaterialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen