COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1240-039A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1240-039A1-SM 1210
Rubix:A0437547
Fabrikant:7798309
EAN:7323224751231
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1240-039A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter12,4 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1240-039A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,4 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9 (boorgat) ; h6 (schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte0,314
Schroefhoek27,1 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaan
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 416,00 excl. BTW
/ stuk
€ 503,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen