COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-035A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0690-035A1-GM X1BM
Rubix:A0436005
Fabrikant:7781694
EAN:7323224676503
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-035A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,9 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte35,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0690-035A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,9 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte35,7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,173913
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (presteert ook goed bij hrsa en niet-ijzerhoudende materialen).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 207,20 excl. BTW
/ stuk
€ 250,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen