COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0436-018A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0436-018A1-PM P1BM
Rubix:A0436727
Fabrikant:8151120
EAN:7323226353563
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0436-018A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,36 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0436-018A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,36 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,316
Schroefhoek31,3318 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen