COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0820-031A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0820-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436504
Fabrikant:8150952
EAN:7323226351880
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0820-031A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0820-031A0-PM P1BM


Solide hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantietolerantie boorgatdiameter: h6; tolerantie schacht: m7 +0,006 tot +0,021 (voor 6<dc≤10).
Verhouding boordiameter/-lengte3,158537
Schroefhoek25,3398 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (p1bm)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 177,60 excl. BTW
/ stuk
€ 214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen