COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0960-044A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0960-044A1-GM X1BM
Rubix:A0435909
Fabrikant:7781718
EAN:7323224676749
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0960-044A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,6 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0960-044A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,104
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen