Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0650-053A1-GM X1BM
Rubix:A0436021
Fabrikant:7781834
EAN:7323224677807


Technische samenvatting
| Boordiameter | 6,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 126 mm |
| Snijlengte | 124,9 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0650-053A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 126 mm |
| Snijlengte | 124,9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd-coating tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1224 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha), metrisch 8 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | pmknsh (iso: p, m, k, n, s, h) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,60 excl. BTW
/ stuk
€ 393,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen