COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0530-027A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0530-027A0-GM X1BM
Rubix:A0436080
Fabrikant:7781775
EAN:7323224677319
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0530-027A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,3 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte27,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0530-027A0-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,3 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte27,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,169811
Schroefhoek30 °
Slijpenslijping type ha (din 6535, letter ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso-materialen p, m, k en h (prestaties ook op iso n en s)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen