Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0950-077A1-GM X1BM
Rubix:A0435914
Fabrikant:7781858
EAN:7323224678040

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0950-077A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 152 mm |
| Snijlengte | 106 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1223 (9,5/77,7) |
| Slijpen | type slijpen: puntverdunning (point-thinning type) |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen; ook hrsa-legaeringen en niet-ferrometalen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,40 excl. BTW
/ stuk
€ 472,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen