COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1500-062A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1500-062A1-PM P1BM
Rubix:A0436221
Fabrikant:8151457
EAN:7323226356939
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1500-062A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter15 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1500-062A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte4,133
Schroefhoek28,4148 °
Slijpentot 3 opnieuw slijpbeurten (norgmx = 3)
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha), diameter 16
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
€ 644,80 excl. BTW
/ stuk
€ 780,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen