Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1110-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436347
Fabrikant:8151370
EAN:7323226356069

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1110-037A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,1 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,316239... (dc/lu) |
| Schroefhoek | 28,213 ° |
| Schacht | cilindrisch (din 6535 ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,60 excl. BTW
/ stuk
€ 355,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen