COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0600-047A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0600-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436623
Fabrikant:8151189
EAN:7323226354256
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0600-047A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0600-047A1-PM P1BM


Solide hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte58 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte7,833
Schroefhoek29,961 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (inclusief ongelegeerd staal, laag-koolstofstaal, lichtgelegeerd/sterk gelegeerd staal en gietstaal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
284,80 excl. BTW
/ stuk
344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen