COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-029A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0560-029A1-GM X1BM
Rubix:A0436061
Fabrikant:7781680
EAN:7323224676367
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-029A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0560-029A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,6 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,18
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrisch (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, aluminium, hittebestendige legeringen en geharde onderdelen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
176,00 excl. BTW
/ stuk
212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen