Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1400-038A0-GM X1BM
Rubix:A0435805
Fabrikant:7781622
EAN:7323224675988

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-038A0-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3256 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt (sig 140°) |
| Schacht | cilindrisch (din 6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,60 excl. BTW
/ stuk
€ 369,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen