Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0317-016A1-PM P1BM
Rubix:A0436801
Fabrikant:8151071
EAN:7323226353075

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0317-016A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,17 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,317 (d/longueur utile = 3,17/10) |
| Schroefhoek | 28,9544 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | ø6 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen