COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1230-115A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1230-115A1-PM P1BM
Rubix:A0436287
Fabrikant:8151412
EAN:7323226356489
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1230-115A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,3 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte133 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1230-115A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,3 mm
Totale lengte182 mm
Snijlengte133 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,163
Schroefhoek26,896 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p) : ongelegeerd staal, laag-koolstofstaal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat14 mm
€ 780,80 excl. BTW
/ stuk
€ 944,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen