Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0450-018A1-PM P1BM
Rubix:A0436718
Fabrikant:8151126
EAN:7323226353624

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0450-018A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 14,3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin (pvd) |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 32,1419 ° |
| Slijpen | standaard ha (din6535) |
| Schacht | cilindrisch (din6535-ha), aansluiting 6, tolerantie h6 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen