COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-051A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1200-051A1-GM X1BM
Rubix:A0435834
Fabrikant:7781740
EAN:7323224676961
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-051A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-051A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte4,667 (uldr : longueur/diamètre)
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook hittebestendige superlegeringen (hrsa), titaan/inconel en aluminium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 332,00 excl. BTW
/ stuk
€ 401,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen