Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0730-028A0-PM P1BM
Rubix:A0436553
Fabrikant:8150935
EAN:7323226351712

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0730-028A0-PM P1BM
Monolithische hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,3 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | p1bm (hardmetalen coating) |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,32 |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen