Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0400-012A0-GM X1BM
Rubix:A0436149
Fabrikant:7781569
EAN:7323224675452

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0400-012A0-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 12,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,175 |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch 6 |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s, h |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,80 excl. BTW
/ stuk
€ 136,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen