COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-051A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1200-051A0-GM X1BM
Rubix:A0435835
Fabrikant:7781805
EAN:7323224677616
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-051A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-051A0-GM X1BM


Monolithische volhardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte56 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,214
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (presteert ook goed op hrsa en niet-ferrometalen).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen