COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1600-133A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1600-133A1-PM P1BM
Rubix:A0427069
Fabrikant:8151468
EAN:7323226357042
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1600-133A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte204 mm
Snijlengte154 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1600-133A1-PM P1BM


Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte204 mm
Snijlengte154 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingp1bm (hardmetaalbekleding)
Tolerantiegat : h8 - h9 ; schacht : h6 ; boordiameter (m7) : +0,007 tot +0,025 (voor 10<dc≤18)
Verhouding boordiameter/-lengte8
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
€ 956,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.156,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen