COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0992-081A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0992-081A1-GM X1BM
Rubix:A0435897
Fabrikant:7781862
EAN:7323224678088
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0992-081A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,92 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte106 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0992-081A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,92 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte106 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,1754
Schroefhoek30 °
Slijpenopnieuw slijpen mogelijk tot 3 keer volgens de originele specificaties.
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; ook superlegeringen (hrsa), titanium en niet-ijzermetalen.
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 390,40 excl. BTW
/ stuk
€ 472,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen