COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1100-035A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1100-035A1-GM X1BM
Rubix:A0435859
Fabrikant:7781502
EAN:7323224674981
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1100-035A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1100-035A1-GM X1BM


Massief hardmetaalboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,31
Schroefhoek30 °
Slijpena1
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, gehard staal, titanium, inconel, hrsa superlegeringen, aluminium en andere niet-ijzerhoudende materialen (iso p, m, k, h, alsook iso n en iso s).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
€ 265,60 excl. BTW
/ stuk
€ 321,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen