COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-021A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0330-021A1-PM P1BM
Rubix:A0436790
Fabrikant:8151078
EAN:7323226353143
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-021A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0330-021A1-PM P1BM


Volhardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte5,182
Schroefhoek29,94 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrisch (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
181,60 excl. BTW
/ stuk
219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen