COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1180-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1180-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436310
Fabrikant:8151397
EAN:7323226356335
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1180-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,8 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte116 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1180-098A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,8 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte116 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,161
Schroefhoek29,697 °
Slijpenmaximaal 3 slijpbeurten (norgmx=3)
Schachtcilindrische schacht din6535-ha
Interne koelingja
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 553,60 excl. BTW
/ stuk
€ 669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen