COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-036A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0700-036A0-GM X1BM
Rubix:A0436002
Fabrikant:7781788
EAN:7323224677449
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-036A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte36,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-036A0-GM X1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte36,2 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1934
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha), diameter 8
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen, hoogvaste legeringen (hrsa) en niet-ijzerhoudende metalen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
165,60 excl. BTW
/ stuk
200,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen