COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1450-044A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1450-044A1-PM P1BM
Rubix:A0436231
Fabrikant:8151450
EAN:7323226356861
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1450-044A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1450-044A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,223
Schroefhoek27,6095 °
Slijpenafgeslankte punt (thinned point)
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat16 mm
€ 536,80 excl. BTW
/ stuk
€ 649,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen