COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-023A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0450-023A1-GM X1BM
Rubix:A0436121
Fabrikant:7781664
EAN:7323224676206
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-023A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0450-023A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,193
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, aluminium en geharde materialen / hittebestendige legeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen