COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-024A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0650-024A0-PM P1BM
Rubix:A0436599
Fabrikant:8150919
EAN:7323226351552
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-024A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0650-024A0-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,5 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,169231
Schroefhoek25,1469 °
Slijpensymmetrische punt (147°)
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (lange en korte spanen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 148,00 excl. BTW
/ stuk
€ 179,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen