COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1450-060A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1450-060A1-GM X1BM
Rubix:A0435796
Fabrikant:7781750
EAN:7323224677067
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1450-060A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte63,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1450-060A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14,5 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte63,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,23
Schroefhoek30 °
Slijpenslijpen van het type point-thinning (sinnning).
Schachth6
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer en geharde materialen (met ook goede prestaties in hrsa-legeringen en niet-ijzermetalen).
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 591,20 excl. BTW
/ stuk
€ 715,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen