COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-054A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1200-054A1-SM 1210
Rubix:A0437550
Fabrikant:7798324
EAN:7323224751385
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-054A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1200-054A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledinggc1210 (gecoat hardmetaal)
Tolerantiem7 +0,007 tot +0,025 (voor 10 < dc ≤ 18) ; schaftolerantie: h6
Verhouding boordiameter/-lengte5×d
Interne koelingja
Te bewerken materiaallegeringen met hoge sterkte (hrsa), titanium, inconel, staal, roestvrij staal, aluminium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
368,80 excl. BTW
/ stuk
446,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen