COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0317-010A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0317-010A1-GM X1BM
Rubix:A0436195
Fabrikant:7781377
EAN:7323224674035
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0317-010A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,17 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0317-010A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,17 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,1546
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s, h (universeel)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen